シロクマ
どこでも手すりダエン形 BR-283
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250644
BR-283
400
¥3,520
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250653
BR-283
600
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250662
BR-283
800
¥6,330
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。