どこでも手すりダエン形L型

どこでも手すりダエン形L型 - シロクマどこでも手すりダエン形L型 - シロクマどこでも手すりダエン形L型 - シロクマどこでも手すりダエン形L型 - シロクマ
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250678BR-284600×400
8,550
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250687BR-284600×600
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする