シロクマ
どこでも手すりダエン形 BR-287
色
アイボリ
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
材質/仕上
アルミパイプ/樹脂コーティング
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250714
BR-287
330
¥1,950
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250723
BR-287
530
¥2,900
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250732
BR-287
730
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください