シロクマ
どこでもグリップたまご形
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質
軟質樹脂
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品
トラス4×18
内容量
1個
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。
全6種類を絞り込む
色
アイボリ
コーラル
ブラウン
サイズ
32
35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00251055
BR-66
アイボリ
32
¥560
¥
409
¥450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251064
BR-66
コーラル
32
¥560
¥
409
¥450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251073
BR-66
ブラウン
32
¥560
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251082
BR-66
アイボリ
35
¥560
¥
409
¥450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251098
BR-66
コーラル
35
¥560
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251107
BR-66
ブラウン
35
¥560
¥
409
¥450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください