スリムユニバーサル手すり BR-591

スリムユニバーサル手すり BR-591 - シロクマスリムユニバーサル手すり BR-591 - シロクマスリムユニバーサル手すり BR-591 - シロクマ
材質タモ集成材/亜鉛合金付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
握り径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
握り径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251204BR-591400AG・Mオーク32
6,100
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251213BR-591600AG・Mオーク32
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251222BR-591800AG・Mオーク32
8,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251238BR-591400シルバー・Lオーク35
6,100
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251247BR-591600シルバー・Lオーク35
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251256BR-591800シルバー・Lオーク35
8,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする