曜日別特売

ユニバーサル手すり BR-551

ユニバーサル手すり BR-551 - シロクマユニバーサル手すり BR-551 - シロクマユニバーサル手すり BR-551 - シロクマ
材質タモ集成材/亜鉛合金仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
握り径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251317BR-551400AG・Mオーク32
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251326BR-551600AG・Mオーク32
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251335BR-551800AG・Mオーク32
8,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251344BR-551400シルバー・Lオーク35
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251353BR-551600シルバー・Lオーク35
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251362BR-551800シルバー・Lオーク35
8,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする