シロクマ
ポール手すりL形
材質
積層/真鍮
握り径(Φmm)
32
仕様
抗菌
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253024
BR-585
ダークブラウン/純金
¥79,600
¥
55,980
¥61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253033
BR-585
ナチュラルウッド/純金
¥67,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください