曜日別特売

おにぎり形手すりL形

おにぎり形手すりL形 - シロクマおにぎり形手すりL形 - シロクマ

連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。

材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌付属品A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1本
注意
※横方向の手すりはおにぎり形。縦方向の手すりはダエン形手すりディンプル。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253636BR-523AG/Mオーク
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253645BR-523シルバー/Lオーク
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする