シロクマ
おにぎり形ブラケットコーナー
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットコーナー
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品
取付ビス:A3.
5
×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253654
BR-221
AG
¥1,100
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253663
BR-221
アンバー
¥1,100
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253672
BR-221
シルバー
¥1,100
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください