曜日別特売

E形チーズ BR-161

E形チーズ BR-161 - シロクマE形チーズ BR-161 - シロクマE形チーズ BR-161 - シロクマ
(7件のレビュー)
形状チーズ仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金内容量1個
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260462BR-16132AG
1,000
889
978(税込)
当日出荷
00260505BR-16132シルバー
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260487BR-16132アンバー
1,000
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260478BR-16135AG
1,000
779
857(税込)
当日出荷
00260514BR-16135シルバー
1,000
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260496BR-16135アンバー
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 洗面台周りの手すり設置
その他業種

手すり棒が貫通する側にネジ穴が無いので被貫通側の手すりを持ってゆすると動いてしまう。
ビニールテープを巻いて手すりを太らせて対処しました。
購入時の参考とされて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 00260478
2023-10-19
用途: 手すり作成時
建設業・工事業

いろんな色があるとよかったと思います。
物自体はよかったです

対象商品 : 00260514
2020-08-07
用途: スピーカースタンド

業務用のスピーカースタンドや一部の照明スタンドは35φなのでシロクマの手摺用品が流用出来ます。つや消し黒がラインナップされると嬉しいですね。

対象商品 : 00260478
2019-10-12
用途: 介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

届いた製品梱包養生もしっかりしていて、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品 : 00260496
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

特に問題があるとは言わないが、もう少しガタを少なくすることはできないか。

対象商品 : 00260462
2017-07-30
用途: オーニング作製
卸売・小売業

精度が高く、薄くて軽量の為、完成時の見栄えが良いです。

対象商品 : 00260487
2016-08-03
用途: 手すり取り付け器具
製造業

手すり取り付け器具として、良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする