土壌水分測定器テンションメーター

土壌水分測定器テンションメーター - 竹村電機製作所土壌水分測定器テンションメーター - 竹村電機製作所土壌水分測定器テンションメーター - 竹村電機製作所
(18件のレビュー)

真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定範囲
本体寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00262842DM-8一般用0.0~2.6pF標準型30cm
10cmごと100cmまで延長可能
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00262858DM-8Mメロン用0.0~2.9pF標準型30cm
10cmごと100cmまで延長可能
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
00262867DM-8R蘭用0.0~2.6pF鉢用20cm
14,800
14,580
16,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00262842
2024-06-05
用途: トマト栽培用
農・林・水産業

刺したままで使用するものだと思います。目安として満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00262842
2022-06-04
用途: 水やりの指標として使用
長瀧不動産業

トマト、ナスの水やりのの程度が分からなく、目安とするため購入しました。特にナスは水を好む野菜とは聞いていますが、どの程度の水やりが必要なのか全くわかりませんでしたが、はっきりと数字で示してくれるので安心して水やりができる様になりました。水加減が出来不出来の決定打となるそうなので、今年の成果を楽しみにしています。

3が参考にしています
対象商品 : 00262842
2021-11-03
用途: 農作業。ハウスでの花栽培
農・林・水産業

ハウスでの水管理が目でみて、わかりやすいです。
頼りにしています。使い方も難しい点は、ひとつもありません。この商品で 3本目です

2が参考にしています
対象商品 : 00262842
2021-11-18
用途: ブドウ栽培の水分の管理
農・林・水産業

今まで水分管理を感で行っていましたが、確実な作業が出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 00262858
2021-09-15
用途: メロンの水分管理
製造業

今まで簡易的な安物で水分管理をしていましたが、正直あてになりませんでした。やっぱり高いだけあります。正確に水分管理ができるようになりました。もう一つ購入する予定です。

対象商品 : 00262842
2019-08-23
用途: ビニールハウス内の土壌水分管理録
農・林・水産業

色分け管理幅が実感に近く良い。指針がもう少し幅広だと遠くからでも確認できるので更に使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 00262842
2019-07-20
用途: ぶどうの鉢にさして水分を調整
株式会社小野やファーム農・林・水産業

設置しやすく、見やすくてとても便利な水分計だと思います。

対象商品 : 00262858
2019-06-09
用途: メロン、きゅうりのかん水目安に利用
農・林・水産業

組立設置が簡単です。数値も安定していて信頼できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする