HSタオルバー

HSタオルバー - アスベル
(4件のレビュー)

高級感あふれるステンレスシリーズ
ベース部をシンプルにした、スタイリッシュなデザインが魅力。

高さ(mm)59奥行(mm)55材質バー=ステンレス鋼、キャップ=ABS、支持部=ABS(クロームメッキ)、吸盤=エラストマー取付方式吸盤耐荷重(kg)2包装形態ヘッダー台紙付ポリ袋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003363335743435
オープン
取扱い終了
003363425744635
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-29
用途: キッチン
建設業・工事業

買ってから色々な場所に試してみましたが、ツルツルのタイルでも必ず右側の吸盤が半日ももたずに取れます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-12-01
用途: 台所に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

タオルを広げた状態で掛けられます。ステンレスなので安っぽくない良い感じで、台所に良く合います。

対象商品 : 00336333
2017-04-23
用途: 洗面化粧台の扉へつけた

吸盤がすぐはがれると思ったが、乱暴にあつかっても取れないので重宝してます。
お安いですが、実物は安っぽく無くて良い買い物だったと思ってます。

対象商品 : 00336342
2018-01-26
用途: トイレのタオルかけ
株式会社流機エンジニアリング

吸盤付でしたが吸盤の接着面が木製の面と相性が悪いせいかつかなかった
ねじ穴を開けたくなかったので両面テープとコーキングをして使用

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする