5744 HSタオルバー アスベル 00336342

HSタオルバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336342 品番5744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感あふれるステンレスシリーズ
ベース部をシンプルにした、スタイリッシュなデザインが魅力。

幅(mm)635 高さ(mm)59 奥行(mm)55 トラスコ品番836-2105 材質バー=ステンレス鋼、キャップ=ABS、支持部=ABS(クロームメッキ)、吸盤=エラストマー 取付方式吸盤 耐荷重(kg)2 包装形態ヘッダー台紙付ポリ袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-07-29
用途:
キッチン
建設業・工事業

買ってから色々な場所に試してみましたが、ツルツルのタイルでも必ず右側の吸盤が半日ももたずに取れます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-12-01
用途:
台所に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

タオルを広げた状態で掛けられます。ステンレスなので安っぽくない良い感じで、台所に良く合います。

対象商品:
00336333
2017-04-23
用途:
洗面化粧台の扉へつけた

吸盤がすぐはがれると思ったが、乱暴にあつかっても取れないので重宝してます。
お安いですが、実物は安っぽく無くて良い買い物だったと思ってます。

対象商品:
00336342
2018-01-26
用途:
トイレのタオルかけ
株式会社流機エンジニアリング 様

吸盤付でしたが吸盤の接着面が木製の面と相性が悪いせいかつかなかった
ねじ穴を開けたくなかったので両面テープとコーキングをして使用

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする