曜日別特売

三角フィルター

三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)三角フィルター - ヨトリヤマ(世取山)
(9件のレビュー)

洗浄して繰り返し使用できます

材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス底寸法(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
底寸法(mm)
上部径×高さH(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002831334538050100×97ホワイトS
オープン
469
516(税込)
当日出荷
002831674568050140×97ホワイトM
オープン
519
571(税込)
当日出荷
5334925845410050100×97ホワイトS
オープン
489
538(税込)
当日出荷
5334926745512050100×97ホワイトS
オープン
489
538(税込)
当日出荷
5334927645710050140×97ホワイトM
オープン
529
582(税込)
当日出荷
5334928545812050140×97ホワイトM
オープン
529
582(税込)
当日出荷
0028314245410050100×97ブルーS
500
取扱い終了
代替品有
0028315845512050100×97ピンクS
500
取扱い終了
代替品有
0028317645710050140×97ブルーM
550
取扱い終了
代替品有
0028318545812050140×97ピンクM
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0028314245453349258454454 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 53349258三角フィルターヨトリヤマ(世取山)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0028315845553349267455455 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 53349267三角フィルターヨトリヤマ(世取山)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0028317645753349276457457 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 53349276三角フィルターヨトリヤマ(世取山)1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0028318545853349285458458 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 53349285三角フィルターヨトリヤマ(世取山)1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53349285
2023-06-13
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

用途は違いますが使い捨てでないフィルターが欲しく購入しました。期待に応える商品です。

対象商品 : 53349267
2022-04-14
用途: ペイントガンへの塗料投入
その他業種

100mlカップ内径55mmに使える#100~120メッシュのフィルターという条件から選びました。
漏斗部もしっかりしていて紙製品よりも扱い易すく助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00283167
2021-09-24
用途: 剥離材用

剥離材を噴霧器に入れる時にゴミや小石を噴霧器に入れないように使用してます。
本来の使用方法とは違うのかも知れませんが全く問題無く使用出来ました。
剥離材も油性ですが網目も今のところ破損無く使えてます。
安価ですから5~6回使えれば大満足でしょうか?

対象商品 : 00283167
2021-09-13
用途: 噴霧器のフィルター用
山昌建工

仕事で使う噴霧器に液体を入る時に石、ゴミを防ぐにとても便利です。
もっと早く購入してれば作業効率が良かったです。

対象商品 : 00283142
2019-04-14
用途: 塗装など
建設業・工事業

ギターなど小さな塗装をするとき、小さめのカップに直に使用する際うわ口が小さめでぴたっとフィットします。あと洗って再使用できるのもとってもエコですね。

対象商品 : 00283142
2016-03-23
用途: エポキシプライマー塗料の補充
製造業

塗料の補充でとても役に立っていますし、網自体もしっかりしていると思います。交換時期がきたら再度注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00283167
2022-04-01
用途: エンジンオイルの濾過
運輸・通信業

ドラム缶からエンジンオイルをポンプで汲み上げる時の不純物濾過に使用している、濾過能力には十分満足出来るのだが固定するのに難儀している、三点吊り出来る様な工夫が有れば有難い。

対象商品 : 00283185
2016-06-29
用途: 塗料を濾す時
仏壇修理工房鈴基その他業種

使い捨てではないので何度も使えるのが良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする