曜日別特売

ふるい&とうし(特注サイズ)

ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし(特注サイズ) - ヨトリヤマ(世取山)
(6件のレビュー)

石油缶(18L)にピッタリサイズ

材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90幅(mm)262高さ(mm)90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例00283955636200メッシュ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
00283964637250メッシュ
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
00283973638300メッシュ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00283955
2021-09-02
用途: サンドブラスト用研磨剤の再利用時
サンドブラスト工房 永互屋サービス業

今まで小さなふるいでしかやってこなかったが、見事に機能し、このおかげで大幅な時間短縮につながった。

1が参考にしています
対象商品 : 00283973
2019-12-04
用途: 原料のろ過
サロンドジョイサービス業

300メッシュ以上で600メッシュのものでがほしい。

4が参考にしています
2020-02-05
用途: インキの濾し
製造業

インキの異物除去に使用してます。400メッシュが欲しい

3が参考にしています
対象商品 : 00283973
2018-09-10
用途: 油こし

天ぷら油こしに使用しています。きれいにこせます。目が細かいので目詰まりしますが、容器大きいので溜めておいてゆっくりやればOK。

2が参考にしています
対象商品 : 00283955
2017-09-08
用途: 珪藻土のふるい分け。
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で、安心して使えました。メッシュと樹脂の接合部に挟まるようなこともありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 00283973
2017-01-14
用途: 採密
農・林・水産業

サイズ的にちょうどいいです。価格も安価ですので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする