曜日別特売

ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです
握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです
堅牢なダイカストボディです
別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00284393G-1022H単相1006.39000260117891.52.5100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284393
2020-01-14
用途: ブロック等の切断、金属切断研磨など
サービス業

パワーは十分、何よりもボディー自体がダイキャストで全体的のバランスが良く安定した作業ができる。

対象商品 : 00284393
2019-06-27
用途: 溶接材料の加工、塗装はがし等 軟鉄・アルミに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたグラインダーにくらべて回転の滑らかさを感じます。回転速度・トルクとも満足です。サイドハンドルが付属していないのは残念。

対象商品 : 00284393
2017-06-09
用途: 切断用
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりメイカー品なので使いやすくちょうほうしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする