曜日別特売

スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ

スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ - サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ - サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ - サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ - サトーパーツ

PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6

取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作部色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00288453ML-7000-ME-GYGY(グレー)
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
00288462ML-7000-ME-BB(黒)
オープン
199
219(税込)
62日以内出荷
返品不可
00288478ML-7000-ME-WW(白)
オープン
199
219(税込)
12日以内出荷
返品不可
00288487ML-7000-ME-RR(赤)
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288496ML-7000-ME-YY(黄)
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
00288505ML-7000-ME-GG(緑)
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288514ML-7000-ME-BLBL(青)
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288523ML-7000-ME-BRBR(茶)
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする