ケイ・ジー・ワイ工業
郵政型ポスト SGT-205
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上
ステンレス
色
ヘアライン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×175×235
アズワン品番
64-5243-27
鍵
南京錠取付可
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
318×38
表札
ネームシール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00290325
SGT-205
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください