曜日別特売

タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92

タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 - ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 - ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92 - ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)

扉横開き。ネームシール付き。

材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール内容量1個
注意
※お買い上げ時、ネームシールは貼り付けしておらずポスト本体に入れてあります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00290334ST-920ステンレスSUS304/NO4研磨ヘアライン
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290343ST-92スチール/焼付塗装ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
00290352ST-92スチール/焼付塗装レッド
オープン
取扱い終了
00290368ST-92スチール/焼付塗装オレンジ
オープン
取扱い終了
00290377ST-92スチール/焼付塗装ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00290377
2016-08-20
用途: 事務所のポスト
モナリザ

ステンレス製と書いてあるので注文したら来た物はスチール製でした
非常に残念です
製品の箱には、ST-920(ステンレス製)、ST-92(スチール)とありました
(ST-920,ST-92共用パッケージです)
モノタロウさんの表記に問題があると思われます

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする