ケイ・ジー・ワイ工業
かるプラポスト(扉スライド式)KP-180
ネームシール付き。
材質/仕上
ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
156×44~69
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00290438
KP-180
オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
00290447
KP-180
グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください