グラスアート ガラス棚板 半丸ピーチ

グラスアート ガラス棚板 半丸ピーチ - ケイ・ジー・ワイ工業

デザインに優れたドイツ製。

耐荷重(kg)28寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400 × 230 × 8材質強化ガラス質量(kg)1.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00290693DL-GA32009Cクリアー
オープン
取扱い終了
00290702DL-GA32016D模様
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする