DL-GA32009C グラスアート ガラス棚板 半丸ピーチ ケイ・ジー・ワイ工業 00290693

グラスアート ガラス棚板 半丸ピーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00290693 品番DL-GA32009C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザインに優れたドイツ製。

耐荷重(kg)28 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400 × 230 × 8 ガラス仕上クリアー 材質強化ガラス 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする