温度センサー付属CO2モニター

温度センサー付属CO2モニター - 大阪魂
(46件のレビュー)

周囲環境のCO2レベルを数値で表示。さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。
温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。
電源はUSBだから、持ち運び/設置がらくらく。
製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある製品から電源をとります。センサー方式はNDIR方式です。
校正機能(補正用機能)を搭載しています。

用途
防音室やカラオケルームなど、気密性が高い場所の換気目安に。
空気の入れ替えを忘れがちな、車内環境のチェックに。
暖房器具をつけた冬季室内の換気目安に。
仕様
レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分
データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃付属品取扱説明書、USBケーブル質量(g)約70電源USBから供給(5V、300mA)測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃校正可(温度のみ)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)内容量1個
注意
※本器は、日常生活におけるCO2の適正をモニターするための機器です。酸素濃度の低い場所(例:CO2が1500ppmを超える環境)での本器の設置や環境管理は危険ですので、絶対にしないでください。
※ダッシュボードなど、直射日光のあたる場所には置かず、保管温度と使用温度の範囲を守ってお使いください。また、運転や安全の妨げとなる場所には設置しないでください。
※USBポートのあるACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから給電します。これらは製品には付属していません。
※本製品にはUBS接続でのデータ取得の機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00296783CO2-mini-M
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00296783CO2-mini-M71169596-CO2-mini-M CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ 71169596CO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00296783
2024-08-14
用途: 屋内のCO2測定

対応ソフトで各表示色の設定を変えられるのが便利。
バッテリーは外部供給のみなので、割り切りやすくてよい。

対象商品 : 00296783
2022-09-09
用途: CO2濃度の測定
株式会社メイトー建設業・工事業

会議中のCO2濃度測定ができ、微妙な濃度がチェックでき、信頼感があります。ただ、液晶の測定濃度の数字が参加者にも大きく表示できれば更に良いので、大型化を期待します。

対象商品 : 00296783
2021-06-23
用途: 90㎡事務所

安い測定器は数値の信頼性が無くモノタロウブランドなら大丈夫だろうと思い購入。
事務所の広さと人数のバランスからそんなに二酸化炭素数値は高くないだろうと思っていました。
しかし、通気口があるにも関わらず扉を締め切ると800PPM以上!
扉を開けて扇風機を回し換気を良くすると500に下がります。人数が少ない朝イチは400代なので数値は信頼できると思います。
換気の必要性が目で見てわかるので気を付けるようになりました。
今後、事務所衛生基準規則で義務化されている一酸化炭素、ホルムアルデヒドも一緒に測れる器機があると良いなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00296783
2021-05-07
用途: 歯科診療所

院内に空気清浄機を置き換気と加湿を欠かさず、それでもなお不安で不明なのが換気の目安でした。CO2濃度を測れば良いと知りつつも、高価で二の足を踏み、某通販サイトの溢れる出品はアフターに問題アリな場合も多く、導入を躊躇していました。
モノタロウでこの製品を発見、早速治療室の個室でCO2を測定したところ、外気と比較して1.5倍程度の数値が出ました。換気の取り方が足りなかった様で改善の目安となりました。素晴らしい。
目に見えない二酸化炭素を数字で見える化して、効率的に換気出来れば安心ですし、空調の無駄も減ります。良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00296783
2021-06-21
用途: 室内のCO2モニター
サービス業

安価なのでいろいろと言われていますが、校正された絶対値が必要な訳ではないので重宝しています。人が増えれば数値は上がり、人が減れば数値は下がるので、空気清浄度モニターとして使用しています。

対象商品 : 00296783
2021-04-29
用途: 換気の目安として
サービス業

在室人数などから、測定性能は概ね間違ってはいないと思う。しかし2台近くに置いてみると表示の数値がたいていいつも異なるので、厳密には3台以上ないと(多数決で)正しい数字が決まらない。
しかも、二台を比べても偏りの傾向(個体差)がつかめない。どちらかが変化に敏感であるとか、どちらかがいつも多めに出るとか、そういう傾向がわかればそれを念頭に置いて運用できるのだが。それでも、おかしな数字が出ると評される他の製品よりは安定感があるように思う。値段を考えれば納得の製品だ。

対象商品 : 00296783
2021-03-24
用途: クリニックでの換気モニター
医療・福祉・介護関連業

3個目の購入です。パソコンのUSB端子につなぎっぱなしにしてます。800ppmで黄色になるので換気するようにしてます。自動車内では、外気とりいれないとすぐに4桁になり真っ赤になります。とても役立ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 00296783
2021-05-13
用途: 部屋の空気入れ替えタイミングのチェック
運輸・通信業

在宅勤務が増え、室内の空気入れ替えタイミングをはかるために購入しました。
(すでに複数のメーカー製のCo2モニターを設置してはおりますが、表示される値がすべて異なります)
こちらの商品は最も敏感に反応してくれるように感じ、役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする