曜日別特売

フラットレール TA12

フラットレール TA12 - ケージーパルテックフラットレール TA12 - ケージーパルテック
(1件のレビュー)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00306337TA1218(B2)1本(1830mm)12B2アルマイト
1,280
889
978(税込)
4日以内出荷
特別運賃
00306346TA1218(UB)1本(1830mm)12アーバンブラウン
1,420
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00306355TA1220(B2)1本(2010mm)12B2アルマイト
1,410
989
1,088(税込)
3日以内出荷
00306364TA1220(UB)1本(2010mm)12アーバンブラウン
1,560
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00306346
2022-05-12
用途: 引き戸のメンテナンス

サイズや形状を間違わなければリプレースには問題皆無のとても良い商品です。このようなホームセンターなどではあまり見かけない資材をモノタロウさんは、単品でもしっかり梱包して送っていただけるので非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする