曜日別特売

フラットレール DTA7

フラットレール DTA7 - ケージーパルテックフラットレール DTA7 - ケージーパルテック

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00306617DTA718(B2)1本(1830mm)7B2アルマイト
1,140
799
879(税込)
3日以内出荷
00306626DTA718(UB)1本(1830mm)7アーバンブラウン
1,250
869
956(税込)
3日以内出荷
特別運賃
00306635DTA720(B2)1本(2010mm)7B2アルマイト
1,250
859
945(税込)
7日以内出荷
00306644DTA720(UB)1本(2010mm)7アーバンブラウン
1,390
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする