ケージーパルテック
フラットレール UA12
材質
A6063S-T5
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306836
UA1218(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
00306845
UA1218(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
00306854
UA1220(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
¥
1,410
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
00306863
UA1220(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300