ケージーパルテック
フラットレール DUA12
材質
A6063S-T5
仕様
鍔付、掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306994
DUA1218(B2)
1本(1830mm)
12
B2アルマイト
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00307003
DUA1218(UB)
1本(1830mm)
12
アーバンブラウン
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00307012
DUA1220(B2)
1本(2010mm)
12
B2アルマイト
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
00307028
DUA1220(UB)
1本(2010mm)
12
アーバンブラウン
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください