曜日別特売

フラットレール DUA9

フラットレール DUA9 - ケージーパルテックフラットレール DUA9 - ケージーパルテック
材質A6063S-T5仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00307037DUA918(B2)1本(1830mm)9B2アルマイト
1,130
799
879(税込)
3日以内出荷
00307046DUA918(UB)1本(1830mm)9アーバンブラウン
1,240
869
956(税込)
3日以内出荷
00307055DUA920(B2)1本(2010mm)9B2アルマイト
1,240
879
967(税込)
3日以内出荷
00307064DUA920(UB)1本(2010mm)9アーバンブラウン
1,370
969
1,066(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする