ケージーパルテック
フラットレール AMT33・36
材質
A6063S-T5
仕様
加齢対応薄型、木ねじ入
寸法B(mm)
3
穴数
24
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法A(mm)
寸法C(mm)
建具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307195
AMT3318(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
100
33
30
¥
5,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
00307204
AMT3318(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
100
33
30
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
00307213
AMT3320(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
100
33
30
¥
5,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00307222
AMT3320(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
100
33
30
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00307238
AMT3618(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
106
36
33
¥
5,170
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
00307247
AMT3618(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
106
36
33
¥
5,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00307256
AMT3620(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
106
36
33
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00307265
AMT3620(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
106
36
33
¥
6,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください