曜日別特売

フラットレール YXA22

フラットレール YXA22 - ケージーパルテックフラットレール YXA22 - ケージーパルテック
(2件のレビュー)

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。

材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00307396YXA2218(B2)1本(1830mm)3B2アルマイト
1,050
699
769(税込)
翌々日出荷
00307405YXA2218(UB)1本(1830mm)3アーバンブラウン
1,230
869
956(税込)
3日以内出荷
00307414YXA2220(B2)1本(2010mm)3B2アルマイト
1,220
849
934(税込)
4日以内出荷
00307423YXA2220(UB)1本(2010mm)3アーバンブラウン
1,290
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00307405
2024-03-20
用途: 引戸のレール交換作業

古くなった引戸のレール交換に使用しました。サイズも丁度で素材の強度も丁度良く
接着剤なしで木部とマッチングしました。

対象商品 : 00307396
2023-02-09
用途: 風呂場のアルミサッシの修理に使用

高さの低い取り付け台のあるレールを探していたので最適でした。半間で良かったのでもっと短い仕様があると助かります。運送業者が大手でない為に時間指定や再配達の調整ができず改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

商品のレビュー、ご回答ありがとうございました。日中、受け取りが可能であることが条件となる旨ご承知おきください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする