ケージーパルテック
フラットレール DYA7
材質
A6063S-T5
仕様
鍔付
高さ(mm)
7
堀込み寸法(mm)
12×7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00307518
DYA718(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
¥
1,270
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
00307527
DYA718(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
00307536
DYA720(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
¥
1,270
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
00307545
DYA720(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください