フラットレール用戸車 KSK33

フラットレール用戸車 KSK33 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33 - ケージーパルテック
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308035KSK33
720
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする