フラットレール用戸車 YU130

フラットレール用戸車 YU130 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 YU130 - ケージーパルテック
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)30仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308062YU130
300
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308062
2024-04-14
用途: 引き戸の戸車交換

引き戸が重くなりフラットレールを交換しました。その時に専用の戸車(YU130)を
採用しましたがレールの溝にきちっと収まり移動がスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする