パルステン敷居レール VFW100N2

パルステン敷居レール VFW100N2 - ケージーパルテックパルステン敷居レール VFW100N2 - ケージーパルテック
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、引違用、穴付、平付穴数12寸法P(mm)36内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308297VFW1018N2-361820
20,550
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00308306VFW1020N2-362000
20,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする