ケージーパルテック
パルステン敷居レール SW100
材質
SUS304 HL・SPV t=1.2
長さ(mm)
1829
仕様
戸車・掃出し口付
適合
コンクリート用
穴数
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308455
SW1018-43
¥
18,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
00308464
SW1020-43
¥
19,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください