曜日別特売

シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)

シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) - キングジム
(1件のレビュー)

持ち運びに便利なグリップ付きタイプ。
グリップで持つ時は引き上げて、抱える時は収納できるグリップです。デスクまわりの狭いスペースでも、ひっかけたりジャマになりません。

サイズA4幅(mm)349高さ(mm)271(グリップ+9)内容量1冊
注意
※3kg以上収納してのご使用はおやめください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
収納幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00319427294TSP4340
980
819
901(税込)
当日出荷
00319445294TSP透明4340
980
819
901(税込)
当日出荷
00319472294TSPW7370
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00319497294TSPW透明7370
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00319436294TSPオレンジ4340
700
取扱い終了
代替品有
00319454294TSPピンク4340
700
取扱い終了
代替品有
00319463294TSP黄緑4340
700
取扱い終了
代替品有
00319488294TSPWオレンジ7370
1,000
取扱い終了
代替品有
00319506294TSPWピンク7370
1,000
取扱い終了
代替品有
00319515294TSPW黄緑7370
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00319436294TSP00319445294TSP294TSP シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319445シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319454294TSP00319445294TSP294TSP シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319445シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319463294TSP00319445294TSP294TSP シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319445シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319488294TSPW00319497294TSPW294TSPW シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319497シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319506294TSPW00319497294TSPW294TSPW シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319497シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319515294TSPW00319497294TSPW294TSPW シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジム 00319497シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム1冊
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00319445
2022-03-08
用途: 書類入れ

作りはしっかりしています。開閉ロックもスムーズで しかもカチッとしています。A4サイズには十分で 大量に入ります。1年持てばコスパ良し。
手提げの部分がしっかりし過ぎか 男の手指では第一関節しか入れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする