曜日別特売

シンプリーズ キャリングケース(透明)

シンプリーズ キャリングケース(透明) - キングジム
(1件のレビュー)

スマートなグリップなしタイプ。

サイズA4材質PP幅(mm)349厚さ(mm)43高さ(mm)271収納幅(mm)40内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00319542284TSP透明
760
619
681(税込)
当日出荷
00319524284TSPオレンジ
550
取扱い終了
代替品有
00319533284TSP黄緑
550
取扱い終了
代替品有
00319567284TSP
620
取扱い終了
代替品有
00319558284TSPピンク
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00319524284TSP00319542284TSP284TSP シンプリーズ キャリングケース(透明) キングジム 00319542シンプリーズ キャリングケース(透明)キングジム1冊
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319533284TSP00319542284TSP284TSP シンプリーズ キャリングケース(透明) キングジム 00319542シンプリーズ キャリングケース(透明)キングジム1冊
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00319567284TSP00319542284TSP284TSP シンプリーズ キャリングケース(透明) キングジム 00319542シンプリーズ キャリングケース(透明)キングジム1冊
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00319542
2018-03-12
用途: 図面入れ

いつもこれを使用しています、これからも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする