曜日別特売

保存ケースファイル

保存ケースファイル - キングジム保存ケースファイル - キングジム
(4件のレビュー)

書類や資料を投げ込んで保存するのに最適。
大量の文書やホルダー単位での長期保管に有効なファイル。フタ付きでホコリを防ぎ、落下の衝撃にも簡単に開かないロック付き。

サイズA4グリーン購入法適合仕様段ボール製、印刷付き材質再生紙幅(mm)251高さ(mm)315再生紙使用マーク適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
収納厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003267954275565064-8831-88
440
399
439(税込)
当日出荷
003268044278848064-8831-89
480
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326795
2024-04-30
用途: 文書保存用として
その他業種

過年度の文書を保存する際に使用。事業毎に整理できるため。見つけやすくまた幅も取りやすい幅で使いやすい。

対象商品 : 00326804
2023-11-09
用途: 資料の保管
株式会社東銘商事自動車・二輪車・自転車関連業

すごい便利です、作業が簡単になりました、余計なスペースがありました

対象商品 : 00326804
2020-05-27
用途: A4サイズの書類入れ
建設業・工事業

A4サイズの書類をA4クリアファイルに入れ保管。ジャストフィットです。

対象商品 : 00326795
2017-06-26
用途: 図面の整理。意図現場ごとに資料とともに保存にてきしている。
津森工務店建設業・工事業

使いやすさ。価格も手ごろ、整理には最適の商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする