セキスイ
TR型コンテナ用 フタ
TR17、22、27、37.47用のフタです。
トラスコ品番
501-3542
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
650
タイプ
フタ
アズワン品番
5-213-04
外寸法・幅(mm)
604
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・奥行(mm)
394
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37128357
TR-F
TR-22・27・37・47
604×394×33
ブルー
¥
3,310
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください