曜日別特売

スズメバチエアゾール

スズメバチエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)スズメバチエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)スズメバチエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)スズメバチエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)スズメバチエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)
成分モンフルオロトリン、メトフルトリン備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237噴射時間(秒)35(連続全量噴射)剤形エアゾル内容量1本(480mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※仕様変更により、ノズル部分の形状が画像と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327748-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: スズメバチの巣を除去する際に使用
製造業

スズメバチの巣の除去時に、巣から飛び出てきた成虫に噴霧。効果絶大でバタバタ下に落ち、無事巣の除去ができました。

対象商品 : 00327748
2021-07-14
用途: 庇のハチの巣に使用
名波建築建設業・工事業

庇のハチの巣に使用噴霧が遠く届くので安全に噴霧できました。

対象商品 : 00327748
2018-04-23
用途: 蜂駆除
その他業種

噴射距離にびっくり、高所駆除に効果がありました。
巣を落とすまでもの力はありませんが、安心の一本。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする