曜日別特売

マイローズ殺菌スプレー

マイローズ殺菌スプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズ殺菌スプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズ殺菌スプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズ殺菌スプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(15件のレビュー)
適合病害虫ばら:うどんこ病/黒星病、花き類・観葉植物(ばらを除く):うどんこ病有効成分ミクロブタニル剤形液剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)23374成分ミクロブタニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×253内容量1本(950mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327757-
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327757
2025-06-05
用途: 薔薇の鉢植えの殺菌

以前から使用して来たので、リピートで購入しました。
それなりに効果があると思います。

対象商品 : 00327757
2023-07-03
用途: バラの葉が茶色になって落ちるので使用
製造業

3回塗布したところ新しい葉が増えて元気そうな感じです。

対象商品 : 00327757
2022-05-11
用途: バラ消毒
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

多少高いが効果はいいので満足しています。できれば、対象病をうどん粉、黒星病以外にも一度散布で効くように広げていただけると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00327757
2022-05-18
用途: 庭木に。
運輸・通信業

他の商品を使った事が無いので比べれませんが、住友化学の名で購入しました。値段もお手頃なので。

対象商品 : 00327757
2021-09-02
用途: 薔薇に使用してます。
有限会社福寿荘サービス業

今夏の猛暑とゲリラ豪雨の激しさは例年以上でした。植物にとっても大変負担がかかったせいか病気や害虫がでやすくなってますが 消毒をするにはいつも装備から消毒薬を作ったり
消毒機械を動かすのが大変でした。今回はこれを使って随分と 楽でした。もっと量もいっぱいで 価額が安くなるといいな~と思ってます

対象商品 : 00327757
2021-06-22
用途: ベランダの鉢植えバラの消毒
教育・研究機関

毎日、欠かさず噴霧する必要があると思います。そうすれば、効果は抜群です。

対象商品 : 00327757
2021-04-12
用途: 薔薇のため
その他業種

春になりやっと葉が茂ってきたところ葉っぱの病気(泣)一度スプレーしただけですが緑を取り戻したように思います。よい殺菌力です。

対象商品 : 00327757
2020-08-02
用途: フェイジョア殺菌
教育・研究機関

春に葉腐が発生したが,1週間ほどあけて3回散布したらきれいになった。その後も2回ほど予防的にスプレーしたら,梅雨の間も再発しなかった。散布しなかった木の葉腐は続いているので,このスプレーに効果があったと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする