曜日別特売

ナメ退治ベイト

ナメ退治ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ナメ退治ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ナメ退治ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ナメ退治ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ナメ退治ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(24件のレビュー)

あらかじめまいておくだけで、物かげにひそんでいるイヤ~なナメクジ、カタツムリを誘い出し、食べさせて退治します。

用途ナメクジ、カタツムリに。成分メタアルデヒドを含む淡褐色円筒状顆粒備考生活害虫防除剤協議会登録
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327793-1本(330g)85×66×195
720
599
659(税込)
当日出荷
00327784-1本(150g)76×52×143
420
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327784
2025-12-03
用途: 庭の手入れ
木村商会自動車・二輪車・自転車関連業

大量発生に悩んでいたが効果覿面2日ほどで干からびて死滅していた。数年後にはまた現れるだろうがもはや恐るるに足らず。

2025-12-16
用途: マンション植栽の薬剤散布
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

蒔くだけで駆除出来るので、面倒な作業無しに駆除出来ます。

2025-06-04
用途: マンション植栽の薬剤散布
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

植栽の水道栓付近にナメクジが発生しており、クチナシなどが食われていた。昨年からこの商品を使ってみて、実際にナメクジが見当たらなくなった。使用してから花の咲きが良くなった。散布は粒状なので一度に薄く撒くことができ、無駄なく手間がかからない。

2025-05-16
用途: 毎年、ナメクジ退治に使用

5月連休後半当たりに(ナメクジが活動し始める季節)と入梅後半に2回使用しております。過去、他社のも色々と使用して見ましたが、この薬品が当方にとっては一番であると評価します。
毎年、通例で使用しておりますがナメクジの出現は殆ど見られない状況にあります。

対象商品 : 00327793
2024-08-25
用途: ナメクジ駆除
大阪電子商会サービス業

蒔くだけで駆除出来るので、面倒な作業無しに駆除出来て良かったです。

対象商品 : 00327793
2023-11-27
用途: 家庭菜園
その他業種

毎年ナメクジに悩んでいます。薬剤を外に置く為に、小さい入れ物に入れて野菜回りに置きます。 (粒の大きさが、ちょうど良いですね)
朝 見てみると、たくさんのナメクジが退治出来ています。
安くて助かっています。

対象商品 : 00327793
2023-09-10
用途: ナメクジ退治
コスモソリューションサービス業

ナメクジが食べる事で退治出来るので、単なる忌避タイプより効果的のようです。

対象商品 : 00327793
2023-07-28
用途: ナメクジ駆除に
卸売・小売業

評判が良い様なので、使ってみました。
確かに効きます。
ある程度持続して効果がある様なので、
効果が切れない様に、様子を見ながら使用したと思います。
家庭菜園の方には、別の薬剤を購入して、使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする