曜日別特売

ノータッチでサッと消毒!
手をかざすだけで自動でアルコール手指消毒液を噴射するので、消毒器に手を触れることなくご利用いただけます。交差感染(感染症)の心配も軽減。
噴射量は3段階。約0.5ml/1.5ml/3.0mlの3段階で設定が可能なので、用途に合わせて調整できます。また、噴射形状も調整できます。
市販の消毒液が利用可能。
付属のネジを使って壁にも本体を取り付けられます。
ACアダプタ・乾電池の2WAY方式。

用途オフィス・各種施設、病院、学校、飲食店、食品工場、ホテルなどに。セット内容AL20本体(タンク・タンクカバー・台座・受け皿・スタンド・噴射ユニット・噴射ユニットカバー)、専用鍵×2本、ポップシール、壁取付用ネジ×2本、樹脂製プラグ(アンカー)×2本、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂、タンク/PE、噴射ユニット/PPホワイト質量(g)約1320(消毒液、乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×175×375(補助脚収納時)タンク容量(mL)約1000内容量1台
注意
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。
※次亜塩素酸水は使用できません。
※消毒液、ACアダプタ、乾電池は別売りです。
※噴射量は目安です。
※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00337295AL20
9,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00337295AL2061739494-AL20 オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 61739494オートディスペンサー アルコール消毒用 360mLモノタロウ1台
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする