用途オフィス・各種施設、病院、学校、飲食店、食品工場、ホテルなどに。
セット内容AL20本体(タンク・タンクカバー・台座・受け皿・スタンド・噴射ユニット・噴射ユニットカバー)、専用鍵×2本、ポップシール、壁取付用ネジ×2本、樹脂製プラグ(アンカー)×2本、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂、タンク/PE、噴射ユニット/PP
色ホワイト
質量(g)約1320(消毒液、乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×175×375(補助脚収納時)
タンク容量(mL)約1000