アイウッド
建工快速 アルミ用チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
用途
[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01031318
100×1.5
100
36
20
1.5
アルミ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
01031327
125×1.5
125
42
20
1.5
アルミ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
01031336
160×1.8
160
52
20
1.8
アルミ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
01031345
180×1.8
180
58
20
1.8
アルミ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください