曜日別特売

コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) - ミヤサカ工業
(3件のレビュー)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。

材質PP寸法(高さH×幅W)(mm)113×110質量(g)約86適合ブレーキ油、クーラント液タイプブレーキ油・クーラント液専用危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。
※危険物、薬剤、粘性のない液体には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00353097MWC-40PY ブレーキ油・クーラント仕様
4,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00353106MWC-40PB ブレーキ油・クーラント仕様
4,270
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00353115MWC-40PR ブレーキ油・クーラント仕様
4,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00353115
2020-03-22
用途: ブレーキフルード1斗缶に取付

とても便利なのですが、何ヶ月かで、漏れてきてしまいました。ブレーキフルード用なのでしょうか?この値段なので仕方がないのでしょうか?
もう少し耐久性が欲しいです。次にボディが金属の少し高い方を買いました。こちらはどうでしょうか?

対象商品 : 00353097
2016-03-10
用途: 自動車整備

コスト面、品質面、共に大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00353097
2015-03-09
用途: ブレーキ油の小分け
熊西オート

ペール缶との取り付け部より漏れる、何回か付け直しをしたが直らない。現在立てて保管し使用時に傾けて使っている。ペール缶スタンドも同時に買ったのに何の意味も無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする