BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NCタイプ
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(daN)
ストロークS(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89500144
NC250-10
400
10
70
60
不可
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500171
NC250-13
400
12.7
75.4
62.7
不可
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500187
NC250-16
400
16
82
66
不可
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500196
NC250-19
400
19
88
69
不可
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500205
NC250-25
400
25
100
75
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500214
NC250-38
400
38.1
126.2
88.1
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500223
NC250-50
400
50
150
100
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
89500232
NC250-63
400
63.5
177
113.5
不可
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500241
NC250-80
400
80
210
130
不可
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500153
NC250-100
400
100
250
150
不可
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500162
NC250-125
400
125
300
175
不可
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500555
NC500-10
800
10
105
95
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500582
NC500-13
800
12.7
110.4
97.7
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500591
NC500-16
800
16
117
101
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500616
NC500-19
800
19
123
104
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500625
NC500-25
800
25
135
110
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500634
NC500-38
800
38
161.2
123.2
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500643
NC500-40
800
40
165
125
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500652
NC500-50
800
50
185
135
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500661
NC500-63
800
63
212
149
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500677
NC500-65
800
65
215
150
可能
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500686
NC500-70
800
70
225
155
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500695
NC500-80
800
80
245
165
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500704
NC500-90
800
90
265
175
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500564
NC500-100
800
100
285
185
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500573
NC500-125
800
125
335
210
可能
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500607
NC500-160
800
160
405
245
可能
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500887
NC750-25
1200
25
145
120
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500914
NC750-38
1200
38.1
171.2
133.1
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500923
NC750-40
1200
40
175
135
可能
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500932
NC750-50
1200
50
195
145
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500941
NC750-63
1200
63
222
159
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500957
NC750-65
1200
65
225
160
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500966
NC750-70
1200
70
235
165
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500975
NC750-80
1200
80
255
175
可能
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500984
NC750-90
1200
90
275
185
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500844
NC750-100
1200
100
295
195
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500853
NC750-125
1200
125
345
220
可能
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
89500862
NC750-160
1200
160
415
255
可能
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500871
NC750-200
1200
200
495
295
可能
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500896
NC750-250
1200
250
595
345
可能
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89500905
NC750-300
1200
300
695
395
可能
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499907
NC1000-25
1600
25
135
110
可能
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499934
NC1000-40
1600
40
165
125
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499943
NC1000-50
1600
50
185
135
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499952
NC1000-65
1600
65
215
150
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499961
NC1000-70
1600
70
225
155
可能
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499977
NC1000-80
1600
80
245
165
可能
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499986
NC1000-90
1600
90
265
175
可能
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89499864
NC1000-100
1600
100
285
185
可能
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ