曜日別特売

株切鋏(太枝切鋏)

株切鋏(太枝切鋏) - 鋼典株切鋏(太枝切鋏) - 鋼典株切鋏(太枝切鋏) - 鋼典株切鋏(太枝切鋏) - 鋼典
(2件のレビュー)
全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724657A-12
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724657
2021-07-08
用途: 枝切に利用
株式会社 家嵩

少し高価ですが、鋼典ファンなので、購入。
しっかり切断できます!

1が参考にしています
対象商品 : 00724657
2018-12-25
用途: 太い枝の剪定
建設業・工事業

他にラチェット式などの太枝切りハサミが多数出ていますが、このハサミには特に突出した機能はありません。しかしシンプルな構造の為、長持ちします。また柄が折れたりしても自分で交換できるので10年以上使い続けるつもりでしたらおススメです。また、ハサミを閉じた時に両手がブル刈るのを防ぐクッションなども壊れやすい物が多いのですが、これは刃の部分にシンプルな止めが付いているだけなので長持ちします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする