調質草刈用刈込鋏

調質草刈用刈込鋏 - 鋼典調質草刈用刈込鋏 - 鋼典
(1件のレビュー)

調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。

全長(mm)705刃長(mm)165トラスコ品番818-8020材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)860柄長さ(mm)510柄長(m)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00724727B-15
7,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724727
2020-06-08
用途: 植栽の手入
テスコ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

刈込鋏なのでしょうがないのですが、細い枝切りに使用した所、刃が曲がり大きな隙間が出来て使用できなくなりました。
使い方が悪いのでしょうが、意外と耐久性が無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする