鋼典
ステンレス ダブル焼入刈込鋏
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)
670
刃長(mm)
165
材質
(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫
質量(g)
810
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00724815
B-27
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください